Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 1846B-2 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 1846B-2 Zange Sicherungsringzange
HAZET 1846B-2 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36512293
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1846B-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Handgrifffarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
156 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.