Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HSA600 532 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger HSA600 532 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Schwaiger HSA600 532 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Schwaiger HSA600 532 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Schwaiger HSA600 532 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Schwaiger HSA600 532 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Schwaiger HSA600 532 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Schwaiger HSA600 532 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Schwaiger HSA600 532 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Schwaiger HSA600 532 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36431250
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HSA600 532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Hausalarm mit Bewegungsmelder und Tastenfeld

Dieser SCHWAIGER Hausalarm dient der Absicherung und Überwachung des Grundstücks und Zuhauses. Sobald der Bewegungsmelder einen Verstoß erkennt, wird ein Alarm ausgelöst, welcher unbefugte Personen abschrecken soll. Mit diesem Produkt können daher gefährdete Einstiegspunkte ideal abgesichert werden. Eine integrierte Verzögerungsfunktion ermöglicht zudem ein komfortables Betreten ohne sofort einen Alarm auszulösen.

Details

Auslösen des Alarms bei Bewegung im Erfassungsbereich
Verwendung als Türklingel oder Alarmeinheit dank zwei unterschiedlicher Modi
Lauter abschreckender Alarmton
Absicherung des Flurs oder Eingangsbereichs
Verlässliche Erkennung von Bewegung, dank verbautem PIR-Sensor
Großer Erfassungsbereich
Aktivierung und Deaktivierung des Alarms über einen 4-stelligen PIN-Code
Individuelle Anpassung des PIN-Codes
Verzögerungsfunktion
Integrierte Status LED
Batteriebetrieben (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang: Bewegungsmelder, Wandhalterung, Montagematerial
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen
LED-Anzeigen
Status
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabellos
Weckerfunktion
Ja
Warnung Dezibel
120 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.