| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36430172 Herst.-Nr.: 7100088417 EAN/GTIN: 4054596123335 |
| |
|
| | |
| 3M PELTOR WorkTunes Pro Headset mit eingebautem FM-Radio mit Sendersuche
Nutzen - Dämmwert: SNR = 31 dB - Schlankes Profil - Halterungen, Doppelschalen-Aufbau, Große, bedienerfreundliche Funktionstasten, Kopfbügel aus Edelstahl, Eingebaute Antenne, Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset), Helmkapselvariante - Eingebautes FM-Radio mit Sendersuche. Eingebaute Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung. Anbindung zum Handy möglich, robuste Konstruktion mit doppelten Schalen. Intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen - Tragekomfort, Der Gehörschutz muss zum Einstellen nicht abgenommen werden. - Im Ohrbügel können bis zu 5 Sender gespeichert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Tragestil | Helm | | Produktfarbe | Schwarz | | Dämpfungsbewertung (SNR) | 31 dB | | FM-Radio | Ja | Energie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 40 h | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helm Radio, Headset für Funkgerät, Gehörschutz für Helm, Helm-Gehörschutzkapsel, Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Radio, gehörschutzkapseln 3m, gehörschutz für helm |
| | |
| |