Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO - Europe VB 9377 Rechteckig Edelstahl Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKO - Europe VB 9377 Rechteckig Edelstahl Schwarz, Edelstahl
EKO - Europe VB 9377 Rechteckig Edelstahl Schwarz, Edelstahl
EKO - Europe VB 9377 Rechteckig Edelstahl Schwarz, Edelstahl
EKO - Europe VB 9377 Rechteckig Edelstahl Schwarz, Edelstahl
EKO - Europe VB 9377 Rechteckig Edelstahl Schwarz, Edelstahl
EKO - Europe VB 9377 Rechteckig Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36388080
Hersteller:
     EKO - Europe
Herst.-Nr.:
     8713631712335
EAN/GTIN:
     8713631712335
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
40 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Edelstahl
Soft-Close-System
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
650 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.