Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 66407 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 66407 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
NOCH 66407 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
NOCH 66407 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
NOCH 66407 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
NOCH 66407 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36367979
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     66407
EAN/GTIN:
     4007246664078
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Das »Schönblick« lässt sich als Romantik-, Wellness-, Sportoder Ferien-Hotel einsetzen. Die wunderschön gestaltete Fachwerk-Fassade mit unzähligen, liebevollen Details lädt zum Träumen ein. Die Balkone sind etwas größer ausgeführt, damit dort Figuren von Gästen platziert werden können! Und das sogar mit Tisch, um z. B. ihr Langschläfer-Frühstück zu genießen. Wer möchte im Romantik-Hotel »Schönblick« nicht gern ein paar Tage ausspannen, relaxen und die Ruhe genießen? Zur Dekoration liegen Schilder und Beschriftungen bei. Dem Laser-Cut Bausatz liegen eine ausführliche Bauanleitung und passender Laser-Cut Spezialkleber bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
219 mm
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Braun, Weiß
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.