Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Aero-300 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Aero-300 Midi Tower Schwarz
Aerocool Aero-300 Midi Tower Schwarz
Aerocool Aero-300 Midi Tower Schwarz
Aerocool Aero-300 Midi Tower Schwarz
Aerocool Aero-300 Midi Tower Schwarz
Aerocool Aero-300 Midi Tower Schwarz
Aerocool Aero-300 Midi Tower Schwarz
Aerocool Aero-300 Midi Tower Schwarz
Aerocool Aero-300 Midi Tower Schwarz
Aerocool Aero-300 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36168678
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     AERO300
EAN/GTIN:
     4713105951738
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4200 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Geeignet für
Gaming
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
372 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
3600 g
Materialdicke
0.45 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1200 RPM
Maximaler Luftstrom
36 cfm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22 dB
Ventilatornennspannung
12 V
Nennstrom Lüfter
0.16 A
Stromverbrauch Lüfter
1.92 W
Kühlung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.