Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300GB 2.5" 12G SAS 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB 2.5" 12G SAS 2.5"
HPE 300GB 2.5" 12G SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35934867
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872842-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.