Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Mouse M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Mouse M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech Mouse M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech Mouse M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech Mouse M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech Mouse M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech Mouse M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech Mouse M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35893611
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005004
EAN/GTIN:
     5099206070479
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Logitech M100 Kabelgebundene Maus

Die Logitech M100 Maus bietet Ihnen das Nötigste für eine komfortable und zuverlässige Steuerung Ihres Computers. Die kabelgebundene Maus ist einfach einzurichten und leicht zu bedienen - einfach einstecken und loslegen dank Plug and Play. Die Maus ist kabelgebunden, sodass Sie sich nicht mit Batteriewechseln beschäftigen müssen. Dank der beidhändigen Form in Standardgröße kann Ihre Hand bequem ruhen, während das reibungslose Optical Tracking (1000 DPI) jedes Mal für eine reaktionsschnelle, reibungslose Cursor-Steuerung sorgt. Verwenden Sie die kabelgebundene Computermaus mit Ihrem Desktop-PC, Macbook oder Laptop.

Produktdetails:
Abmessungen: 113 x 62 x 38 mm
Gewicht: 390 g
Kabellänge: 180 cm
Kabel-Anschluss: USB-A
Sensor: Optical Tracking
DPI (Min/Max): 1000±
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: 2D, optisch
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Zertifiziertes Arbeiten mit Chromebook (2)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, ChromeOS, Linux Kernel 2.6+

(1) Ausgenommen Kunststoff für Kabelbaugruppe und Leiterplattenbaugruppe (PWA).
(2) Dieses Produkt wurde für die Kompatibilitätsstandards von Google zertifiziert. Google ist nicht für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsstandards verantwortlich. Chromebook und die Zertifizierung „Funktioniert mit Chromebook“ sind Marken von Google LLC.
(3) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019–Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060704712
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
148 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
90 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-004879
ab € 22,59*
Zubehör
Logitech
910-004910
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.