Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 12819 Steckdose Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 12819 Steckdose Blau, Weiß
Bals Elektrotechnik 12819 Steckdose Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35843951
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12819
EAN/GTIN:
     4024941128193
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
275 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21240
ab € 37,56*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210594
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.