Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-UFO0018 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-UFO0018 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Synergy 21 S21-LED-UFO0018 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35772903
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-UFO0018
EAN/GTIN:
     4038816136176
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
120 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
16000 lm
Strahlungswinkel
90 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
90-305 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.