Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE901T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE901T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender
ATEN VE901T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender
ATEN VE901T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender
ATEN VE901T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender
ATEN VE901T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35708712
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE901T
EAN/GTIN:
     672792403811
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
870 x 100.6 x 300 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40 m
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
Material
Metall
Impedanz
100 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,31*
Zubehör
Aten
CS1924M-AT-G
ab € 350,82*
Zubehör
Aten
CS1922
ab € 198,79*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,87*
Zubehör
Aten
VE801R
ab € 74,16*
Zubehör
Aten
VE802-AT-E
ab € 259,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.