Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 12817 Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 12817 Steckdose Rot, Weiß
Bals Elektrotechnik 12817 Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35697618
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12817
EAN/GTIN:
     4024941128179
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
193 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21239
ab € 22,84*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210589
ab € 40,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.