Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion NH-AA600AR-BP4 Akku


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Camelion NH-AA600AR-BP4 Akku
Camelion NH-AA600AR-BP4 Akku
Artikel-Nr.:
     8005-44094
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17406406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.1 mm
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Weiß
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Zylindrische Batteriegröße
AA
Anzahl
4
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
pro Packung
€ 4,50*
ab € 4,26*
€ 6,34*
2 Tage
10
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,14*
€ 7,56*
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,86*
€ 17,12*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.