Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 33-01 Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 33-01 Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 33-01 Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 33-01 Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 33-01 Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 33-01 Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 33-01 Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 33-01 Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35687296
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
14500 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Luftstrom
75 l/s
Vakuum
25 kPa
Kabellänge
7500 m
Schallleistungspegel
60 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Aktivierung von Elektrowerkzeugen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Selbstreinigender Filter
Ja
Flachfaltenfilter
PTFE
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,15*
€ 558,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,92*
€ 523,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,09*
€ 499,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,05*
€ 458,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.