Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro AMW 100 Fernbedienung IR Wireless TV, Tablet, Funkgerät Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro AMW 100 Fernbedienung IR Wireless TV, Tablet, Funkgerät Drucktasten
Xoro AMW 100 Fernbedienung IR Wireless TV, Tablet, Funkgerät Drucktasten
Xoro AMW 100 Fernbedienung IR Wireless TV, Tablet, Funkgerät Drucktasten
Xoro AMW 100 Fernbedienung IR Wireless TV, Tablet, Funkgerät Drucktasten
Xoro AMW 100 Fernbedienung IR Wireless TV, Tablet, Funkgerät Drucktasten
Xoro AMW 100 Fernbedienung IR Wireless TV, Tablet, Funkgerät Drucktasten
Xoro AMW 100 Fernbedienung IR Wireless TV, Tablet, Funkgerät Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35540420
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     ACC400403
EAN/GTIN:
     4260427610800
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
Universal-Fernbedienungen
Diese moderne Funkmaus kommt ganz ohne Unterlage oder Kabel aus: Durch Drehung und Bewegung in der Luft steuern Sie zielgenau den Mauszeiger von Internetanwendungen, Multimedia und Spielen auf SmartTVs, Android Geräten und Windows, Linux oder Mac Computern. Der Mauszeiger folgt dabei der Bewegung Ihrer Hand präzise und diverse Funktionstasten erleichtern zudem die Navigation und Bedienung. Das Highlight ist die integrierte QWERTZ Tastatur auf der Rückseite und das integrierte Mikrofon. Mit etwas Übung werden Sie die Handhabung des Gerätes schnell erlernen und fortan nie wieder darauf verzichten wollen. Durch das einfache und intuitive Bedienungskonzept ist die AMW 100 Funkmaus das ideale Zubehör für unsere XORO MegaPAD und XORO HMT und HST Serie.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Leistungen
Maximale Reichweite
10 m
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Akku/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV, Tablet, Funkgerät
Markenkompatibilität
Xoro
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
MegaPAD, HMT, HST
Verpackungsdaten
Paketgewicht
86 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
188 x 30 x 50 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
56 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.