Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyImpact 12 Ohne Schlüssel 1 kg Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyImpact 12 Ohne Schlüssel 1 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch EasyImpact 12 Ohne Schlüssel 1 kg Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35444857
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 983 90N
EAN/GTIN:
     3165140886741
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
bosch akku-schlagbohrschrauber
akku schlagbohrschrauber
  • Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen plus Bohr- und Schlagbohrstellung – optimale Kraft für jede Anwendung
    - Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock – für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel
    - Bosch Electronic Cell Protection (ECP) – schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
    - Bosch Electronic zur Drehzahlsteuerung mit Gasgebeschalter: von 0 min-1 – 1.300 min-1
    - Integrierte LED-Lampe für die optimale Ausleuchtung von dunklen Arbeitsstellen
    - Ladezustandsanzeige
    - Drehrichtungsanzeige
    - Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power4All Lithium-Ionen-Akkusysteme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bohrerbit enthalten
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
8 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
6 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
19500 BPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (max.)
30 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
15 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
30 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
15 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber li-ion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.