Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RX2417SAS Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RX2417SAS Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX2417SAS Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX2417SAS Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX2417SAS Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX2417SAS Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX2417SAS Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX2417SAS Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35368180
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RX2417SAS
EAN/GTIN:
     4711174722549
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
201.6 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Geräuschpegel
60.8 dB
Zertifizierung
FCC A CE A BSMI A
Anschlüsse und Schnittstellen
SAS-Host-Anschluss
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84717020
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
724 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
16600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.615,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.808,07*
€ 3.341,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.783,51*
€ 3.312,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.698,65*
€ 3.211,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.648,57*
€ 3.151,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.615,80*
€ 3.112,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.