Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 787652-001 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 787652-001 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS
HPE 787652-001 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35197339
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     787652-001
EAN/GTIN:
     5711783470557
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Energie
Betriebsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 150,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.