Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTSM 0.5/ 7-HH-2.5-THR R44 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix PTSM 0.5/ 7-HH-2.5-THR R44 Schwarz
Phoenix PTSM 0.5/ 7-HH-2.5-THR R44 Schwarz
Artikel-Nr.:
     721-02536241
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1778670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
6 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.2 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
7 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3088*
€ 1,6088*
26 Tage
unbekannt
500
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,3088*
€ 1,6088*
31 Tage
unbekannt
500
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,3194*
€ 1,6194*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,57017*
€ 1,90017*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 640,81*
€ 640,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,6088*
€ 1,91447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3088*
€ 1,55747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 804,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.