Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 7p sw 1re 2,5mm zinn THR fester Steckverbinder PTSM0,5/7-HH-2,5-THRR44


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B843I84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778670
EAN/GTIN:
     4046356529853
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
Platinenstecker Buchse 7p sw 1re 2,5mm zinn THR fester Steckverbinder PTSM0,5/7-HH-2,5-THRR44
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
6 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.1 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Länge des Pins:
2 mm
Polzahl:
7
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,84*
€ 537,32*
Frei Haus
ab € 645,75*
€ 706,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 646,83*
€ 711,65*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 651,92*
€ 711,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 779,365*
€ 851,155*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 851,155*
€ 1.012,87445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 830,685*
€ 988,51515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 809,385*
€ 963,16815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 795,355*
€ 946,47245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 779,365*
€ 927,44435
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,55873* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.