Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Presenter R400 Funk-Presenter RF Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Presenter R400 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Wireless Presenter R400 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Wireless Presenter R400 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Wireless Presenter R400 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Wireless Presenter R400 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Wireless Presenter R400 Funk-Presenter RF Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3519272
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001357
EAN/GTIN:
     5099206018129
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter logitech
Mit den praktischen Bedienelementen dieses kabellosen Präsentationsgeräts bringen Sie es auf den Punkt.

Für mehr Souveränität
Die intuitiven Bedienelemente und der rote Laserpointer machen Präsentationen selbst in den dunkelsten Vortragsräumen zu einem Kinderspiel.

Mehr Bewegung
Dank der Reichweite von 15 Metern und der Batteriestandsanzeige werden gewöhnliche Präsentationen außergewöhnlich.

Sofort einsatzbereit
Eine Software ist nicht erforderlich. Schließen Sie einfach den Empfänger an eine USB-Schnittstelle an und los geht's.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
186 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060181216
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterielebensdauer (Laserpointer)
20 h
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Receiver enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
58.6 mm
Tiefe des Empfängers
7.9 mm
Höhe des Empfängers
16.5 mm
Empfängergewicht
6 g
Breite
115.5 mm
Tiefe
27.4 mm
Höhe
37.8 mm
Gewicht
57 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Präsentierfunktionen
Laserpointer
Laser pointer Farbe
Rot
Laserklasse
2
Laserwellenkraft
1 mW
Wellenlängenbereich
640 - 660 nm
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
GS, CE, FCC, C-Tick, VCCI
Leistungen
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Wireless-Technologien
RF
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
15 m
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41.3 mm
Verpackungstiefe
169.7 mm
Verpackungshöhe
223.3 mm
Paketgewicht
220 g
Weitere Suchbegriffe: presenter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
941-000112
ab € 190,51*
Zubehör
Logitech
910-004824
ab € 49,32*
Zubehör
Logitech
910-003507
ab € 105,58*
Zubehör
Logitech
980-001054
ab € 69,62*
Zubehör
Logitech
980-000403
ab € 107,69*
Zubehör
Logitech
980-000468
ab € 210,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.