Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1214054 Herst.-Nr.: 18099-20 EAN/GTIN: 4078500002141 |
| |
|
| | |
| Schlauch mit Power Grip Profil, 50 m Der GARDENA Premium SuperFLEX Schlauch mit Power-Grip-Profil garantiert eine optimale Verbindung von Schlauchverbinder und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Der Schlauch ist besonders druckfest und äußerst formstabil, in Anwendung gleichzeitig aber flexibel. Seine hohe Wandstärke macht den Schlauch robust und langlebig. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 50 m | | Unterstützte Positionierung | Über/unter dem Boden | | Produktfarbe | Grau, Orange | | Maximaler Eingangswasserdruck | 35 bar | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Schlauchdurchmesser | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 67,40* | € 84,02* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 74,19* | € 95,27* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,50* | € 95,41* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,65* | € 98,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 80,5412* | € 100,4012* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,348* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|