Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000578 Steckdose XLR Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000578 Steckdose XLR Aluminium
Kindermann 7444000578 Steckdose XLR Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34531606
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussdose XLR
Chassissteckdose XLR
Steckdose XLR
XLR Dose
Anschlussblende mit Klemmanschluss, XLR 3-polig Stecker - 2-fach, Vollblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
50 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
XLR
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: anschlussdose xlr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.