Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke KL19073IS Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Metallisch, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke KL19073IS Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Metallisch, Transparent
Klauke KL19073IS Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Metallisch, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34506696
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL19073IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spannungsprüfer Schraubendreher Breite
73 mm
Gewicht Spannungsprüferschraubendreher
30 g
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
150 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.