Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Netz Adapterkabel, IEC-60320 C20 auf C13, 3x1,5mm², max 10A, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Netz Adapterkabel, IEC-60320 C20 auf C13, 3x1,5mm², max 10A, 1m
InLine Netz Adapterkabel, IEC-60320 C20 auf C13, 3x1,5mm², max 10A, 1m
InLine Netz Adapterkabel, IEC-60320 C20 auf C13, 3x1,5mm², max 10A, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34390401
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16659C
EAN/GTIN:
     4043718256624
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
inline kaltgeräteverlängerung 1m
kaltgeraete verlaengerung
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
C20-Koppler
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte-verlängerung 1m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.