Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Cheetah 300GB 3.5" SAS 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Cheetah 300GB 3.5" SAS 3.5"
Seagate Cheetah 300GB 3.5" SAS 3.5"
Seagate Cheetah 300GB 3.5" SAS 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3420511
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST3300657SS
EAN/GTIN:
     7636490020551
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hohe Leistung und bewährte Zuverlässigkeit

Die Cheetah® 15K.7 bietet bewährte Zuverlässigkeit mit der Leistung und Speicherkapazität für ältere geschäftskritische 3,5-Zoll-Unternehmensspeicher.

Auf in die weltweite Rangliste der IT-Shops mit den kostengünstigen Speicherlösungen für den 2,5-Zoll-Formfaktor – mit der Savvio 15K und 10K; für den 3,5-Zoll-Formfaktor empfehlen wir die Constellation ES:

- Wechseln Sie zur Savvio 15K für maximale Leistung.
- Wechseln Sie zur Savvio 10K für das perfekte Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und großer Speicherkapazität.
- Wechseln Sie zur Constellation ES für fünfmal mehr Speicherkapazität.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
16 MB
Anzahl der HDD Köpfe
4
Suchzeit (Lesen)
3.4 ms
Suchzeit (Schreiben)
3.9 ms
Durchschnittliche Wartezeit
2 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
25.4 mm
Tiefe
146.52 mm
Gewicht
671 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
1 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
60 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.92 W
Energieverbrauch (idle)
8.74 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
ST3600057SS
ab € 162,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.