Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885389 Speicherlaufwerkhülle Cover Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885389 Speicherlaufwerkhülle Cover Kunststoff Grün
Inter-Tech 88885389 Speicherlaufwerkhülle Cover Kunststoff Grün
Inter-Tech 88885389 Speicherlaufwerkhülle Cover Kunststoff Grün
Inter-Tech 88885389 Speicherlaufwerkhülle Cover Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33646811
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885389
EAN/GTIN:
     4260455640756
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
festplatten schutz-box 2,5"
Diese Boxen sind für den sicheren Transport Ihrer internen Festplatten gedacht. Diverse Größen und Farben stehen zur Auswahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Design
Etui-Typ
Cover
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.