Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885390 Speicherlaufwerkhülle Cover Kunststoff Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885390 Speicherlaufwerkhülle Cover Kunststoff Rot
Inter-Tech 88885390 Speicherlaufwerkhülle Cover Kunststoff Rot
Inter-Tech 88885390 Speicherlaufwerkhülle Cover Kunststoff Rot
Inter-Tech 88885390 Speicherlaufwerkhülle Cover Kunststoff Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33646725
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885390
EAN/GTIN:
     4260455640763
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
festplatten schutz-box 2,5"
Diese Boxen sind für den sicheren Transport Ihrer internen Festplatten gedacht. Diverse Größen und Farben stehen zur Auswahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Design
Etui-Typ
Cover
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.