Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 16605 Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 16605 Steckdose Rot, Weiß
Bals Elektrotechnik 16605 Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33629335
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16605
EAN/GTIN:
     4024941166058
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 260x160
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210761
ab € 89,06*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2151
ab € 81,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.