Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-4040MPX 5.0 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-4040MPX 5.0 Kanäle Schwarz
Monacor PA-4040MPX 5.0 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33588322
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.3450
EAN/GTIN:
     4007754225808
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
4500 g
Audio
Audio Kanäle
5.0 Kanäle
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Frequenzbereich
50 - 17000 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
3
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: monacor dj-mixer, club mixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
PA-1450D
ab € 374,94*
Zubehör
Monacor International
17.0810
ab € 723,03*
Zubehör
Monacor International
PA-900S
ab € 232,32*
Zubehör
Monacor International
0170820
ab € 1.118,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.