Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Corsair Carbide 270R Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33544801
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011105-WW
EAN/GTIN:
     843591094191
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das kompakte Carbide Series™ 270R wurde speziell für extrem leistungsfähige Systeme entwickelt und bietet ein einfaches Innenlayout, vielseitige Kühlungsoptionen, erweiterbare Speicherkapazität und ein klares, minimalistisches Design.

ROBUST, SCHLANK UND EINFACH
Das kompakte Carbide Series 270R wurde speziell für leistungsfähige und doch minimalistische Systeme entwickelt.

BAUFREUNDLICHES INNENLAYOUT
Ein einfaches und intuitives Innenlayout sorgt für einen schnellen und leichten Systemaufbau.

VIELSEITIGE KÜHLUNGSOPTIONEN
Platz für einen Kühler bis 360 mm an der Vorderseite, einen Kühler bis 240 mm an der Oberseite und einen Kühler bis 120 mm an der Rückseite

ERWEITERBARE SPEICHERKAPAZITÄT
Die robusten Laufwerkseinschübe aus Stahl bieten ausreichend Platz für zusätzliche Laufwerke.

KLARES UND MINIMALISTISCHES AUSSENDESIGN
Klare, einfache Abdeckungen sorgen für einen schlichten Look.

INTEGRIERTE KABELFÜHRUNG
Kabelkanäle ermöglichen mühelos saubere Builds.

DIRECT AIRFLOW PATH
Sorgt für eine direkte Luftströmung zu den heißesten Komponenten, ohne Umwege um Laufwerkschächte.

HEISS AUSSEHEN. KÜHL ARBEITEN.
Nutzen Sie die Direct Airflow-Kühlung und den großzügigen Stauraum für Kühler an der Vorder-, Ober- und Rückseite. Dank des enormen Kühlpotenzials des 270R bleibt Ihr System kühl und leise.

SCHLICHTES DESIGN
Die klaren Außenabdeckungen sorgen für einen schlichten Look und ein insgesamt sauberes und minimalistisches Design. Die dezenten Kabelkanäle erleichtern einen einfachen und ordentlichen Systemaufbau.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
370 mm
Maximum PSU Länge
225 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
509 mm
Gewicht
7280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Kühlung
Ja
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Einfach anzupassen
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.