Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C8100 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C8100 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Active Key AK-C8100 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33403267
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C8100F-FU1-W/GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die AK-C8100 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen, sowie in Büro- und Verwaltungsanwendungen und in industrieller Umgebung geeignet. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C8100 mit ihrem 105 Tasten Standard-Tastaturlayout als Vielschreibertastatur in hygienekritischer Umgebung unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
449 x 142 x 26 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Arbeitsspannung
6 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Windows Tasten
Ja
Zweck
Universal
Antriebskraft
60 g
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.