Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 45310D Mülleimer 15 l Rund Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 45310D Mülleimer 15 l Rund Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 45310D Mülleimer 15 l Rund Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 45310D Mülleimer 15 l Rund Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33393877
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     45310D
EAN/GTIN:
     9002493037076
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der Papierkorb verfügt über eine große Kapazität von 15 Litern. Mit praktischen Griffen, so dass der Papierkorb leicht getragen und geleert werden kann. Von innen und außen leicht abwaschbar.
Das futuristische Design ist ein Hingucker in jedem Büro oder Zimmer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Fassungsvermögen
15 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
45381D
ab € 4,47*
Sonstiges
Exacompta
45324D
ab € 4,47*
Sonstiges
Exacompta
45397D
ab € 5,90*
Sonstiges
Exacompta
45354D
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.