| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-33379576 Herst.-Nr.: 103456009 EAN/GTIN: 4008224259408 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Steckdose 1-fach mit Sicherheitsschloss, AP-Feuchtraum BLUE ELECTRIC arktis, Schliessung 0, 16A, 250V~. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Sonstige Funktionen | Schutz | Ja | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | | Anzahl Fassungen | 1 | | Anzahl Module (max.) | 1 Modul(e) | | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, cee anbaudose 16a |
| | |
| |