| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-33379570 Herst.-Nr.: 130856009 EAN/GTIN: 4008224259415 |
| |
|
| | |
| Kombination senkrecht Schalter/Schutzkontaktsteckdose AP-Feuchtraum BLUE ELECTRIC grau 10A, 250V~/16A, 250V~. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Ein-/Ausschalter | Ja | Sonstige Funktionen | Schutz | Ja | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | | Anzahl Fassungen | 1 | | Anzahl Module (max.) | 2 Modul(e) | | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Ausschalter, Wechselschalter, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, cee anbaudose 16a |
| | |
| |