Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 103356006 Steckdose CEE 7/3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 103356006 Steckdose CEE 7/3 Grau
Kopp 103356006 Steckdose CEE 7/3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33379569
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     103356006
EAN/GTIN:
     4008224259392
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Schutzkontakt-Steckdose 1-fach, AP-Feuchtraum BLUE ELECTRIC grau 16A, 250V~.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.