Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1TB 3.5" 12G SAS Interne Festplatte 7200 RPM 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1TB 3.5" 12G SAS Interne Festplatte 7200 RPM 3.5"
HPE 1TB 3.5" 12G SAS Interne Festplatte 7200 RPM 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33360953
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     846524-B21
EAN/GTIN:
     190017018935
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE 1TB 12G SAS 7.2K 3.5 MDL SC HDD
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.1 mm
Höhe
254 mm
Tiefe
219.2 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.