Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-101F Computer-Gehäuse Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-101F Computer-Gehäuse Rack Schwarz
Supermicro CSE-101F Computer-Gehäuse Rack Schwarz
Supermicro CSE-101F Computer-Gehäuse Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33354194
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-101F
EAN/GTIN:
     672042243624
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
141.986 mm
Verpackungshöhe
276.098 mm
Paketgewicht
3400 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 2,5
1
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
USA - UL listed, FCC Canada - CUL listed Germany - TUV Certified Europe/CE Mark EN 60950/IEC 60950-Compliant CCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
43 mm
Kühlung
Kühlung
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.