Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bintec-elmeg IP620 IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bintec-elmeg IP620 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP620 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP620 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP620 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP620 IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33350414
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     5530000215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Professionelles Einsteiger-IP-Telefon mit Systemfunktionen

Das elmeg IP620 ist ein auf die be.IP plus und die hybird Systemfamilie abgestimmtes IP-Telefon MADE in Germany. Es bietet alle wichtigen, professionellen Sprachfunktionen. Die Installation erfolgt zentral durch Ihre be.IP plus oder hybird Systeme.

Produktbeschreibung

Die LAN-Schnittstelle ist als Gigabit-Zwei-Port-Switch ausgelegt, die vorhandene LAN-Verkabelung des Arbeitsplatz-PC kann mitverwendet und auf eine zusätzliche Verkabelung verzichtet werden. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über das mitgelieferte Steckernetzteil oder PoE.

Das elmeg IP620 ist in den bintec elmeg Telefonanlagen integriert und bietet im Gegensatz zu vielen Standard-SIP-Telefonen Systemleistungsmerkmale. Die Konfiguration der wichtigsten Parameter und die Vergabe der Rufnummer erfolgt zentral über das be.IP plus oder hybird System, dabei wird auch automatisch der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch konfiguriert. Durch die ergonomischen Navigationstasten wird die Bedienung erheblich vereinfacht. Das 4-zeilig gestaltete, grafische schwarz-weiß Display bietet mit seiner Beleuchtung einen exzellenten Kontrast und hervorragende Ablesbarkeit. Die übersichtliche Menüstruktur wird durch zwei Softkeys unterhalb des Displays unterstützt.
Hochwertige und hardware-integrierte Audio-Funktionen ermöglichen professionelle Kommunikation über den Telefonhörer, das Headset oder als Audiokonferenzsystem mit Freisprechfunktion. Jede dieser Einheiten hat eine eigene Lautstärkenregelung zur optimalen Anpassung an die Erfordernisse des Benutzers.
Mit Full-HD-Audio wurde das IP620 für den täglichen Einsatz ohne Kompromisse bei der Audio-Qualität entwickelt.
Eine praktische Wandhalterung ermöglicht die einfache Montage für die unterschiedlichsten Anforderungen.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UPD, TCP, TLS, RTP SRTP, IPv4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Syslog
Ja
VoIP Protokolle
SIP (RFC3261, RFC2543)
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.711a, G.722, G.726, iLBC
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display-Auflösung
128 x 48 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Textzeilen
4 Zeilen
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
4
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Vollduplex
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, SIP-Info
Zertifikate
Zertifizierung
EN60950, EN62311, EG202518, EN301489-1, EN301489-6, EN301406, EN300328
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 93 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
188.5 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
395 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
45.6 x 181 x 38.5 mm
Abmessungen Basis
156.5 x 187.5 x 24.5 mm
Mobilteilgewicht
108 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Status der Kontaktliste anzeigen
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.