Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 PCH6A5C90D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 PCH6A5C90D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 6 PCH6A5C90D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 6 PCH6A5C90D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33314639
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PCH6A5C90D
EAN/GTIN:
     4242002914176
Suchbegriffe:
Bosch Gas-Kochfeld
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Kochfelder
Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- Durchgehende Topfträger aus Gusseisen: für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- FlameSelect: Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- Schwertknebel: ermöglichen eine ergonomische Bedienung.
- Oberflächenfarbe: Edelstahl
- Wok-Brenner: leistungsstarkes Kochen mit bis zu 3,3 kW.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorne oben
Elektrische Zündung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
1 W
Anschlusswert (Gas)
8000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Gaskochfeld
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der Gasbrenner
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Gas
Leistung Kochzone 1
1750 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Gas
Leistung Kochzone 2
1750 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Gas
Leistung Kochzone 3
3500 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Gas
Leistung Kochzone 4
1000 W
Wokbrenner
Ja
Wokbrennerposition
Hinten rechts
Wok-Brennerleistung
3500 W
Pfannenunterlagenmaterial
Edelstahl
Rahmenfarbe
Schwarz
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
9
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
582 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
11000 g
Kabellänge
1 m
Einbauraum Breite
582 mm
Einbauraum Tiefe (min)
480 mm
Einbauraum Tiefe (max)
492 mm
Einbauraum Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,64*
€ 463,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,15*
€ 440,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,71*
€ 400,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.