Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi 754251 Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi 754251 Lochsäge
Hitachi 754251 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33314112
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     754251
EAN/GTIN:
     8717574003109
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
7 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Anzahl der Lochsägendorne
2 Stück(e)
Merkmale
Typ
Set
Geeignet für Materialien
Beton, Gipskarton, Kunststoff, Kachel, Holz
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Zahnmaterial
Wolframkarbid (TC)
Schaftform
Sechskantschaft
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
8,5/11
Lochsäge Set-Größen
19,22,29,38,44,51,57 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hitachi
754253
ab € 74,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.