Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi 752171 Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi 752171 Lochsäge
Hitachi 752171 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33314090
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     752171
EAN/GTIN:
     8717154656909
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
6 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägendorne
2 Stück(e)
Merkmale
Typ
Set
Geeignet für Materialien
Aluminium, Eisenguss, Kupfer, Gipskarton, Kunststoff, Edelstahl, Holz
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Bimetallisch
Zahnmaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Sechskantschaft
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
4/6
Lochsäge Set-Größen
19,22,29,38,44,57 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hitachi
752173
ab € 71,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.