Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Parathom Special T26 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 2,3 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Parathom Special T26 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 2,3 W E14
Osram Parathom Special T26 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 2,3 W E14
Osram Parathom Special T26 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 2,3 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33223016
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899961302
EAN/GTIN:
     4052899961302
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Anwendungsgebiete

- Kleine Designerleuchten
- Haushaltskühlschränke
- Nähmaschinen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Gute Rundum-Lichtausstrahlung
- Extrem kleine Bauform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Länge (mm)
63 mm
Leistungen
Lampenleistung
2.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Glühbirnengröße
T26
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
406 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbcode
865
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.