Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)
Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)
Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)
Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)
Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)
Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)
Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)
Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)
Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)
Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)
Technaxx TouchTX-72 Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz IP67 OLED 2,31 cm (0.91 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33213487
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4622
EAN/GTIN:
     4260358120416
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
  • Anzeige von Schritten, zurückgelegter Distanz und verbrauchter Kalorien
  • Einfache Bedienung über Touch Display
  • Anzeige von Uhr & Datum, Anrufername oder Telefonnummer
  • Benachrichtigungen: Erinnerungen, Anrufe, SMS, E-Mail, Social Media, erreichte Ziele
  • Anti-Verlustfunktion
  • Vibrationsfunktion
  • Schlafüberwachung & mit Vibrationsalarm aufwachen
  • Statistikanzeige über Diagramme in der APP
  • Bluetooth 4.0 BLE Verbindung
  • Kostenfreie iOS und Android APP
  • IP67 Schutzklasse
  • Besonders geeignet für Outdoor-Aktivitäten
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Produktfarbe
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Kautschuk
Handgelenkgröße
183 - 215 mm
Staubschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
183 mm
Tiefe
240.7 mm
Höhe
9.3 mm
Leistungen
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Wecker
Ja
Energie
Batterielebensdauer
3 Tag(e)
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
55 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bereitschaftszeit
240 h
Aufladequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 7.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 46,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,27*
€ 74,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,65*
€ 73,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,24*
€ 68,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,66*
€ 65,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,22*
€ 62,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,35*
€ 55,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.