Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram ST 171 Beleuchtungsstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram ST 171 Beleuchtungsstarter
Osram ST 171 Beleuchtungsstarter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33122889
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300422855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Leuchtstoffröhren Starter
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstarter
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Paketgewicht
11169 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.