Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel AKM 50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel AKM 50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Hensel AKM 50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33122633
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     AKM 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M50
Außendurchmesser
66.3 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
ISO Tonhöhe
50 x 1,5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591772095
ab € 1,59*
Ähnlich
Hensel
AKM 25
ab € 2,09*
Ähnlich
Hensel
AKM 40
ab € 6,36*
Ähnlich
Hensel
ASM 20
ab € 1,95*
Ähnlich
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Ähnlich
Hensel
4012591772200
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.