Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel AKM 40 Kabelverschraubung Weiß Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel AKM 40 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Hensel AKM 40 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33122425
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     AKM 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M40
Außendurchmesser
54.1 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
ISO Tonhöhe
40 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: anbaustutzen m40, anbaustutzen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591772095
ab € 1,67*
Ähnlich
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Ähnlich
Hensel
AKM 32
ab € 2,81*
Ähnlich
Hensel
AKM 50
ab € 12,92*
Ähnlich
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Ähnlich
Hensel
4012591772200
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.