Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel AKM 32 Kabelverschraubung Weiß Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel AKM 32 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Hensel AKM 32 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33122347
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     AKM 32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M32
Außendurchmesser
46 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
ISO Tonhöhe
32 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: anbaustutzen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591772095
ab € 1,67*
Ähnlich
Hensel
AKM 20
ab € 2,04*
Ähnlich
Hensel
AKM 25
ab € 2,18*
Ähnlich
Hensel
AKM 40
ab € 6,37*
Ähnlich
Hensel
AKM 50
ab € 12,92*
Ähnlich
Hensel
4012591772200
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.