Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCH471-N USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCH471-N USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter
j5create JCH471-N USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter
j5create JCH471-N USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter
j5create JCH471-N USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter
j5create JCH471-N USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter
j5create JCH471-N USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter
j5create JCH471-N USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter
j5create JCH471-N USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter
j5create JCH471-N USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter
j5create JCH471-N USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33094623
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCH471-N
EAN/GTIN:
     847626001215
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
"Der JCH471 USB Typ-C Gigabit Ethernet & HUB Multi Adapter bietet zusätzliche Konnektivität für Ihren Computer mit 5 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit. Mit unseren Multiadaptern im Taschenformat können Sie zusätzliches USB-Computerzubehör und Gigabit-LAN über Ihren USB-Typ-C-Anschluss hinzufügen.

Mit diesem Gigabit-Ethernet-Adapter können Sie einem Computer, der nicht über eine WLAN-Verbindung verfügt, Netzwerkfunktionen hinzufügen. Es verfügt über einen RJ-45-Anschluss, der 10/100/1000 Mbps Ethernet-Leistung unterstützt, und es ist perfekt für MacBook Air, Chromebook und andere Laptop- und Desktop-Computer mit einem USB-C-Anschluss.

Dieser einzigartige Adapter ist schnell und tragbar und bietet Ihnen Ethernet- und USB-Verbindungen in einem."
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
104.5 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.25 W
Energieverbrauch
450 mA
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795080791
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Versandkartonsbreite
105 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
570 g
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Mindestbestellmenge
60 Stück(e)
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Ursprungsland
Taiwan
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Aluminium
Kabeltyp
USB-C
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabelverbindung
USB
Kabellänge
0.145 m
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8471.80.0000
Inhalte
1 x JCH471 USB-C™ Gigabit Ethernet & Hub Multi Adapter, 1 x Quick Installation Guide
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.75 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
90.6 mm
Gewicht
58.2 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Compatible with Windows®/Mac®/Linux®/Chrome OS™
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP, UDP, TCP
VLAN-Tagging
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.