Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AJPE Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AJPE Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
DELL 400-AJPE Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33067329
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJPE
EAN/GTIN:
     884116253549
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R610 - PowerEdge R710 - PowerEdge T610 - PowerEdge R410 - PowerEdge T410 - PowerEdge T710 - PowerEdge T310 - PowerEdge R510 - PowerVault MD3200 - PowerVault MD3200i - PowerEdge R720 - PowerEdge R720XD - PowerEdge T620 - PowerEdge T320 - PowerEdge T420 - PowerEdge R320 - PowerEdge R520 - PowerEdge R420</li></ul>
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.